{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Serie | 732/10 | |
Breedte b | 28 mm | |
Hoogte h | 13 mm | |
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Gereedschap met ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657900 1-18 | |
EAN/GTIN | 4018754034154 | |
Nummer fabrikant | 58221018 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met ring, Type-sleutelwijdte: 1-18mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 38,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 28 mm | 28,9 mm |
Insteekschacht | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hoogte h | 13 mm | 13,2 mm |
Sleutelwijdte | 18 mm | 18 mm |
Gereedschap met ratelfunctie | nee | nee |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Opzetstuk met ring | Opzetstuk met ring |