{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Serie | 732/10 | |
Breedte b | 20,5 mm | |
Hoogte h | 11 mm | |
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Gereedschap met ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657900 1-12 | |
EAN/GTIN | 4018754034093 | |
Nummer fabrikant | 58221012 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met ring, Type-sleutelwijdte: 1-12mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 39,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 20,5 mm | 20,3 mm |
Hoogte h | 11 mm | 12,2 mm |
Sleutelwijdte | 12 mm | 12 mm |
Steekmaat S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Gereedschap met ratelfunctie | nee | nee |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Opzetstuk met ring | Opzetstuk met ring |