{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Serie | 732/10 | |
Breedte b | 30,5 mm | |
Hoogte h | 13 mm | |
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Gereedschap met ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657900 1-19 | |
EAN/GTIN | 4018754034161 | |
Nummer fabrikant | 58221019 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met ring, Type-sleutelwijdte: 1-19mm
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 38,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 30,5 mm | 31 mm |
Insteekschacht | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hoogte h | 13 mm | 13,2 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm | 19 mm |
Steekmaat S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Opzetstuk met ring | Opzetstuk met ring |