{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 47,5 mm | |
Hoogte h | 19 mm | |
Sleutelwijdte | 32 mm | |
Steekmaat S | 25 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Gereedschap met ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657900 2-32 | |
EAN/GTIN | 4018754034314 | |
Nummer fabrikant | 58224032 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met ring, Type-sleutelwijdte: 2-32mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 47,5 mm | 48 mm |
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hoogte h | 19 mm | 17,5 mm |
Sleutelwijdte | 32 mm | 32 mm |
Steekmaat S | 25 mm | 31 mm |
Gereedschap met ratelfunctie | nee | nee |
Producttype | Opzetstuk met ring | Opzetstuk met ring |