{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 280 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 691 mm | |
Draaimomentbereik | 35 Nm - 280 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | |
Gewicht | 1.650 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Sleepwijzer | ja | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 600 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655500 280 | |
EAN/GTIN | 4580135821061 | |
Nummer fabrikant | DB280N-1/2-S |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentsleutel met schaalmeetklok 280 Nm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 578,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch | optisch |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee |
Gewicht | 1.650 | 1.650 |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | Sleepwijzer |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | niet verstelbaar |