{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 1.400 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 1.740 mm | |
Draaimomentbereik | 200 Nm - 1.400 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 20 Nm | |
Gewicht | 9.800 g | |
Aandrijfvierkant | 1 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Sleepwijzer | ja | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 1.600 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655500 1400 | |
EAN/GTIN | 2050001017024 | |
Nummer fabrikant | DBE1400N-S |