{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 700 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 1.260 mm | |
Draaimomentbereik | 70 Nm - 700 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 10 Nm | |
Gewicht | 5.300 g | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Sleepwijzer | ja | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 1.150 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655500 700 | |
EAN/GTIN | 4560138442531 | |
Nummer fabrikant | DBE700N-S |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentsleutel met schaalmeetklok, Maximaal draaimoment: 700Nm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 1.096,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 855,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | 3/4 inch |
Weergave | analoog | analoog |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Draaimomentbereik | 70 Nm - 700 Nm | 140 Nm - 700 Nm |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Feedback | weergevend | weergevend |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 1.150 mm | 1.150,5 mm |