{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 501 mm | |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 200 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2 Nm | |
Gewicht | 800 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Sleepwijzer | ja | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 410 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655500 200 | |
EAN/GTIN | 4560138444009 | |
Nummer fabrikant | DB200N-S |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentsleutel met schaalmeetklok 200 Nm
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 439,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 350,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Weergave | analoog | analoog |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch | optisch |
Draaimomentbereik | 20 ;200 | 40 ;200 |
maximaal draaimoment | 200 | 200 |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2 | 2 |
Meettechniek | Mechanisch | Mechanisch |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | niet verstelbaar |