{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 280 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 690 mm | |
Draaimomentbereik | 56 Nm - 280 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | |
Gewicht | 1.650 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 535 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 605 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655520 280 | |
EAN/GTIN | 4045197549969 | |
Nummer fabrikant | 655520 280 |