{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 12 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 225 mm | |
Draaimomentbereik | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,2 Nm | |
Gewicht | 400 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 144 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 180 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655520 12 | |
EAN/GTIN | 4045197549914 | |
Nummer fabrikant | 655520 12 |