{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 76 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 115 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 55 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 170 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 76 | |
EAN/GTIN | 3165140950008 | |
Nummer fabrikant | 2608594231 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag, bimetaal Power Change Plus, Diameter: 76mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
587 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 170 min-1 | 170 min-1 | 170 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 55 min-1 | 55 min-1 | 55 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 115 min-1 | 115 min-1 | 115 min-1 |
Maximale snijdiepte | 44 mm | ||
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |