{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 44 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 195 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 95 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 295 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 44 | |
EAN/GTIN | 3165140949842 | |
Nummer fabrikant | 2608594215 | |
Fabrikant | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |