{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 121 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 70 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 35 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 105 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 121 | |
EAN/GTIN | 3165140950138 | |
Nummer fabrikant | 2608594244 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 121 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 84,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
€ 72,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 105 | 105 |
aanbevolen toerental RVS | 35 | 35 |
aanbevolen toerental staal | 70 | 70 |
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 121 | 121 |
Serie | Power Change Plus | |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag |