{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 54 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 160 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 80 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 240 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 54 | |
EAN/GTIN | 3165140949897 | |
Nummer fabrikant | 2608594220 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 54 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 22,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
€ 19,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 240 | 240 |
aanbevolen toerental RVS | 80 | 80 |
aanbevolen toerental staal | 160 | 160 |
Maximale snijdiepte | 44 | |
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 54 | 54 |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag |