{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 38 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 230 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 115 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 345 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 38 | |
EAN/GTIN | 3165140949804 | |
Nummer fabrikant | 2608594211 |