APCR 220664-HM IC28 Super positiv and polished for machining aluminum.

Artikelnummer: 5601132
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601132
EAN/GTIN 7291075038637
Nummer fabrikant 5601132
L-nummer L23910 513

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijrandlengte max. (APMX) 21 mm, snijelementlengte (INSL) 26,3 mm, snijelementdikte (S) 6 mm, snijelementbreedte (W1) 13,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6,35 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 21 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 26,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 13,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen