HM90 EAL-D25-C24L180-16 End mills for aluminum

Artikelnummer: 3102368
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102368
EAN/GTIN 7291075150131
Nummer fabrikant 3102368
L-nummer L23980 2695

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 1, max. snijkantlengte (APMX) 15,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 180 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 4,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 25,9 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen