HM90 EAL-D1.25L3.5-CF4-16 Lange afstand schachtfrezen met CLICKFIT aanpassing HM90 APCR 1605 Snijplaten voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3102760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102760
EAN/GTIN 7291075154313
Nummer fabrikant 3102760
L-nummer L23980 1936

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1,732″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,61″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5-1/2″ ,schacht type CLICKFIT, Shank Type CLICKFIT, bruikbare lengte (LU) 3,43″

Kenmerk:

  • 0,61
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CLICKFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,732″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • hoekradius (RE): 0,177″
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts″ 2
  • functionele lengte (LF): 3,81″
  • -koplengte (LH): 3-1/2″-identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM90 APCR 160540R-P
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 22,4 Degrees
  • schachttype: CLICKFIT
  • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees
-lengte (
  • : 3,43″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen