HM90 EAL-D125-C125L8-16BR schachtfrezen met HM90 APCR 1605 Snijplaten met hoekradii gelijk aan of groter dan 5 mm voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3102312
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102312
EAN/GTIN 7291075178128
Nummer fabrikant 3102312
L-nummer L23980 1806

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem telling (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,6102″, spaanlengte (NOF) 2, totale lengte (OAL) 8″, schacht type ronde

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thruhoekradius (RE): 0,197″
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4 0,6102″snijrichting (HAND): Rechter Handboek voor het tellen van de
    • (afstand: Maximaal aantal doorsnijpunten: 2
    • -koplengte (LH): 2,23″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • totale lengte (OAL): 8″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 22,5 Degrees
    • -schachttype: Round
    • -gereedschap hoek voor snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen