HM90 EAL-D40-C32L220-16 End mills for aluminum

Artikelnummer: 3102370
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIALU
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102370
    EAN/GTIN 7291075150148
    Nummer fabrikant 3102370
    L-nummer L23980 1398

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 40 mm, Aantal snijkanten (CICT) 2, Lengte snijkanten max. (APMX) 15,5 mm, Aantal snijkanten (NOF) 2, Totale lengte (OAL) 220 mm, Bevestigingsschacht Rond, Bevestigingsschacht Rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Hoekradius (RE) 4,5 mm
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Koplengte (links) 45 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 APCR 160502R-P
    • Totale lengte (OAL) 220 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 16,9 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen