HSM90S EALD2-4-HSK80FM-22 Schachtfrees met geïntegreerde HSK FM-type schachten voor Makino machinemodellen MAG serie A flensspindels voor het frezen van aluminium

Artikelnummer: 3354046
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3354046
EAN/GTIN 7291075399486
Nummer fabrikant 3354046
L-nummer L23980 2005

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3,15″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, Cutting item Count (CICT) 4, totale lengte (OAL) 5,905″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): HSK
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3,15″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,866″
  • Master Identificatie: HSM90S APCR 220708R
  • totale lengte (OAL): 5,905″
  • schachttype: HSK80FM
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 2,85″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen