HSM90SFD50-4-63A/80MQL-22 90° Endmills with Integral HSK Adaptation Carrying Super Positive Inserts for Machining Aluminum at High Rotation Speeds

Artikelnummer: 3329047
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3329047
EAN/GTIN 7291075397017
Nummer fabrikant 3329047
L-nummer L23980 380

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, totale lengte (OAL) 142 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HSM90S APCR 220708R
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Bevestigingsas HSK A63/80
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 73,1 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen