{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 32 mm | |
VDI-grootte | VDI 40 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Schroefdraad M | M22×1,5 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319276 32 | |
EAN/GTIN | 4045197782496 | |
Nummer fabrikant | 319276 32 |