{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 16 mm | |
VDI-grootte | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Schroefdraad M | M22×1,5 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319276 16 | |
EAN/GTIN | 4045197782465 | |
Nummer fabrikant | 319276 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Boorstanghouder gesleufd Vorm E2 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 170,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 20 |
Vorm | E | E |
VDI-grootte | VDI 40 | VDI 20 |
Boring d2 (H7) | 16 | 16 |
l6 | 90 | 75 |
l7 | 95 | 61 |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |