{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 40 mm | |
VDI-grootte | VDI 40 | |
d8 | 75 mm | |
l6 | 160 mm | |
l7 | 150 mm | |
l8 | 100 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Schroefdraad M | M22×1,5 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319276 40 | |
EAN/GTIN | 4045197782502 | |
Nummer fabrikant | 319276 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Boorstanghouder gesleufd Vorm E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 40mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 191,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 20 | VDI 50 |
Vorm | E | E | E |
VDI-grootte | VDI 40 | VDI 20 | VDI 50 |
Boring d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 160 mm | 90 mm | 90 mm |
l7 | 150 mm | 76 mm | 76 mm |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |