Boorstanghouder gesleufd Vorm E2 12 mm

Artikelnummer: 319276 12
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 12 mm
VDI-grootte VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Schroefdraad M M22×1,5
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319276 12
EAN/GTIN 4045197782458
Nummer fabrikant 319276 12

Omschrijving

Uitvoering:

  • Omsluiting van de boorstang, en daardoor trillingsdemping en voorkoming van trillingen.
  • Interne en externe koeling mogelijk.

Doorsteken van de boorstang in schacht bij gr. 10 − 20 mogelijk.

Tip:

Reservedelen nr. 319287 - 319288 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Boorstanghouder gesleufd Vorm E2 12 mm

Boorstanghouder gesleufd Vorm E2 12 mm

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 170,50
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Kleurcode VDI-schacht VDI 40 VDI 20
Vorm E E
VDI-grootte VDI 40 VDI 20
Boring d2 (H7) 12 12
l6 90 75
l7 95 61
Producttype VDI-boorstanghouder VDI-boorstanghouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen