{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 20 mm | |
VDI-grootte | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Schroefdraad M | M22×1,5 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319276 20 | |
EAN/GTIN | 4045197782472 | |
Nummer fabrikant | 319276 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Boorstanghouder gesleufd Vorm E2 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 170,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 20 |
Vorm | E | E |
VDI-grootte | VDI 40 | VDI 20 |
Boring d2 (H7) | 20 | 20 |
l6 | 108 | 75 |
l7 | 100 | 61 |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |