HSM90S FAL-D050-4-22-14 90° Face Mills Carrying Super Positive and Polished Rake Inserts for Machining Aluminum at High Rotation Speeds

Artikelnummer: 3138143
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3138143
EAN/GTIN 7291075314625
Nummer fabrikant 3138143
L-nummer L23980 988

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 13,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HSM90S APCR 140508R-P
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen