Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 15.5 mm, Overall Length (OAL) 158 mm, Shank Type HSK-A, Shank Type HSK-A, Usable Length (LU) 97 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Hoekradius (RE) 4,5 mm
- Snijdiameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
- Functionele lengte (LF) 126 mm
- Koplengte (links) 100 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 APCR 160502R-P
- Totale lengte (OAL) 158 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 22 graden
- Bevestigingsas HSK-A.
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden
- Effectieve lengte (LU) 97 mm