HM90 EAL-D125-C125L5.5-15 Lange afstand schachtfrezen met HM90 AXCR 1505 Snijplaten voor aluminium

Artikelnummer: 3103004
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103004
EAN/GTIN 7291075180954
Nummer fabrikant 3103004
L-nummer L23980 3090

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,551″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5-1/2″ ,Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CylindricalVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND
  • snijitem (CICT): 3NTB): Max. Lengte van
  • snijlengte van 0,551 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (lengte van de snijpunt: 2,35″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 16 Degrees
  • schachttype: Round
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen