HM90 APCR 220605R-P IC28 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5603464
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIALU
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603464
    EAN/GTIN 7291075181746
    Nummer fabrikant 5603464
    L-nummer L23910 1047

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 22 mm, snijplaatlengte (INSL) 30,5 mm, snijplaatdikte (S) 6,9 mm, snijplaatbreedte (W1) 13,9 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 22,1 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 30,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,9 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 13,9 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2
    • Lengte ruitenwisserrand (BS) 0,2 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen