{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Schroefdraad M | M8×1 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302032 10 | |
EAN/GTIN | 2050001653123 | |
Nummer fabrikant | 15.507.40.10.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, slank, vorm ADB 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 456,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 400,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 | 24 |
Opname | SK 40 | SK 40 | SK 40 | BT 40 A = 90 |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 90 |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Verstelafstand V | 10 | 10 | 10 | 10 |