{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 31 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M8×1 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302043 10 | |
EAN/GTIN | 4062406544331 | |
Nummer fabrikant | 302043 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-⌀ D1: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | 80,5 mm |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Verstelafstand V | 10 mm | 10 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |