{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Schroefdraad M | M10×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302140; 302135 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302032 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653130 | |
Nummer fabrikant | 15.507.40.12.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-⌀ D1: 12mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 398,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 339,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 411,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
Schroefdraad M | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L2 | 40 mm | 40 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Geschikte reduceerhuls | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 |