{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 28 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302032 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653161 | |
Nummer fabrikant | 15.507.40.25.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-⌀ D1: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 456,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 | SK 40 |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | 80,5 mm |
Gewicht | 1,6 kg | 1,6 kg |
L2 | 28 mm | 28 mm |
Span-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC |