{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 40 | |
Boringeigenschap | met boring | |
Aantrekbouten-norm | ISO 7388-3 | |
Kraag-⌀ D | 23 mm | |
Kop-⌀ D1 | 19 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Hoek A | 15 graden | |
Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 | |
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer | 308610 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150929 | |
Nummer fabrikant | 308610 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Aantrekbout afgedicht, vorm A 40
op aanvraag
Op voorraad
2.600 stuks direct leverbaar
€ 9,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.752 stuks direct leverbaar
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.225 stuks direct leverbaar
€ 11,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kraag-⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Totale lengte L | 54 | 54 | 54 |
Maximaal aanhaalmoment | 50 | 50 | 50 |
Geschikt voor conus | 40 | 40 | 40 |
Sleutelwijdte | 19 | 19 | 19 |
Hoek A | 15 | 15 | 15 |
Producttype | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout |