Aantrekbout afgedicht, vorm A 50

Artikelnummer: 308610 50
op aanvraag
Op voorraad
698 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantrekbouten-norm: ISO 7388-3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor conus 50
    Boringeigenschap met boring
    Aantrekbouten-norm ISO 7388-3
    Kraag-⌀ D 36 mm
    Kop-⌀ D1 28 mm
    Totale lengte L 74 mm
    L1 34 mm
    Schroefdraad M M24
    Hoek A 15 graden
    Maximaal aanhaalmoment 150 Nm
    Geschikt voor conus met kleurcode SK 50
    Sleutelwijdte 30 mm
    Producttype Aantrekbout

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 308610 50
    EAN/GTIN 4045197150936
    Nummer fabrikant 308610 50

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

    Toepassing:

    • Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
    • In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
    • In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

    Tip:

    Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.
    ISO 7388-3 voldoet aan oude norm DIN 69872.
    afgedicht − met O-ring.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Aantrekbout afgedicht, vorm A 50

    Aantrekbout afgedicht, vorm A 50

    op aanvraag
    Op voorraad
    698 stuks direct leverbaar
    € 12,60
    op aanvraag
    Op voorraad
    558 stuks direct leverbaar
    € 13,10
    op aanvraag
    Op voorraad
    970 stuks direct leverbaar
    € 14,65
    Kraag-⌀ D 36 36 36
    Schroefdraad M M24 M24 M24
    Kop-⌀ D1 28 28 28
    Maximaal aanhaalmoment 150 150 150
    Geschikt voor conus met kleurcode SK 50 SK 50 SK 50
    Hoek A 15 15 15
    Boringeigenschap met boring met boring met boring

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen