KOMET® Precisie-kotterkop B301 56 mm

Artikelnummer: 238301 56
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Minimale ⌀ Dmin 56
Schacht ABS
Boortoepassing Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede
Inwendige koeling ja
Spindelbereik-⌀ 56 mm - 66 mm
Afkoppellengte L1 60 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 40
Gebruik 238310 30
Klemschroevenset 249900 SW5
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238301 56
EAN/GTIN 4047109005709
Nummer fabrikant B30 13020

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-aansluiting B301 en voor opname van de precisie-kotterkopinzetstukken M302.
De kleinste voedingsstap bedraagt 0,002 mm over de ⌀ via nonius. Centrale koelvloeistoftoevoer tot aan de snijkant.

Toepassing:

Voor het kotteren van ⌀29,5 t/m 121 mm.
Verstelling van het precisie-kotterkopinzetstuk in vastgeklemdetoestand voor maximale werknauwkeurigheid.

Tip:

Geschikt precisie-kotterkopinzetstuk nr. 238310 (M302) en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen