{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Minimale ⌀ Dmin | 93 | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede | |
Inwendige koeling | ja | |
Spindelbereik-⌀ | 93 mm - 108 mm | |
Afkoppellengte L1 | 70 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 | |
Gebruik | 238310 50 | |
Klemschroevenset | 249900 SW8 | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 238301 93 | |
EAN/GTIN | 4047109005747 | |
Nummer fabrikant | B30 15020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET® Precisie-kotterkop B301, ⌀ Dmin: 93mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 558,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.024,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
Spindelbereik-⌀ | 93 mm - 108 mm | 86,9 mm - 116,1 mm |
Producttype | Spindelgereedschap | Spindelgereedschap |