KOMET® Precisie-kotterkop B301 29,5 mm

Artikelnummer: 238301 29,5
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Minimale ⌀ Dmin 29,5
Schacht ABS
Boortoepassing Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede
Inwendige koeling ja
Spindelbereik-⌀ 29,5 mm - 36 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 25
Gebruik 238310 10
Klemschroevenset 249900 SW3
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238301 29,5
EAN/GTIN 4047109005655
Nummer fabrikant B30 11010

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-aansluiting B301 en voor opname van de precisie-kotterkopinzetstukken M302.
De kleinste voedingsstap bedraagt 0,002 mm over de ⌀ via nonius. Centrale koelvloeistoftoevoer tot aan de snijkant.

Toepassing:

Voor het kotteren van ⌀29,5 t/m 121 mm.
Verstelling van het precisie-kotterkopinzetstuk in vastgeklemdetoestand voor maximale werknauwkeurigheid.

Tip:

Geschikt precisie-kotterkopinzetstuk nr. 238310 (M302) en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen