KOMET® Precisie-kotterkop B301 44 mm

Artikelnummer: 238301 44
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Minimale ⌀ Dmin 44
    Schacht ABS
    Boortoepassing Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede
    Inwendige koeling ja
    Spindelbereik-⌀ 44 mm - 50 mm
    Afkoppellengte L1 60 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 32
    Gebruik 238310 20
    Klemschroevenset 249900 SW4/10
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 238301 44
    EAN/GTIN 4047109005686
    Nummer fabrikant B30 12020

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met ABS®-aansluiting B301 en voor opname van de precisie-kotterkopinzetstukken M302.
    De kleinste voedingsstap bedraagt 0,002 mm over de ⌀ via nonius. Centrale koelvloeistoftoevoer tot aan de snijkant.

    Toepassing:

    Voor het kotteren van ⌀29,5 t/m 121 mm.
    Verstelling van het precisie-kotterkopinzetstuk in vastgeklemdetoestand voor maximale werknauwkeurigheid.

    Tip:

    Geschikt precisie-kotterkopinzetstuk nr. 238310 (M302) en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen