KOMET® Precisie-kotterkopinzetstuk M302 30

Artikelnummer: 238310 30
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor precisie-kotterkop nr. 238301 47; 56
    Grove verstelafstand S 5 mm
    Nuttige lengte L1 45 mm
    Buiten-⌀ D1 16 mm
    ISO-code wisselplaat TO.X 0902..
    Wisselplaatschroevenset 239653 8IP3
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 238310 30
    EAN/GTIN 4047109082373
    Nummer fabrikant M30 20031

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bijbehorend: nr. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 en 268887 K10.

    Tip:

    Te gebruiken met de juiste precisie-kotterkop B301. Passende wisselplaten W30 links en W30/W57 in neutrale uitvoering.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen