TOHX 090204 neutraal K10

Artikelnummer: 268887 K10

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,46 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TOHX 090204 N
Hoekradius 0,4 mm
Soort K10
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing K
Neventoepassing N
Snedecondities continu
Spaanhoek 0 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 200 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 300 m/min - 500 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268887 K10
EAN/GTIN 4047109036666
Nummer fabrikant W30 14660.0421

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal