{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 39 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 195 mm | |
Afkoppellengte LA | 238 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 120408 42-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236604 39 | |
EAN/GTIN | 4047109201132 | |
Nummer fabrikant | U45 63900 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, ⌀ DC m7: 39mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 865,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 706,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Schacht | ABS | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Afkoppellengte LA | 238 mm | 223 mm |