{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 27,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 140 mm | |
Afkoppellengte LA | 174 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 09T308 28-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236604 27,5 | |
EAN/GTIN | 4047109191686 | |
Nummer fabrikant | U45 52750 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, ⌀ DC m7: 27,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 773,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 581,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 140 mm | 140 mm |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL |