{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 25,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 130 mm | |
voor inch-⌀ | 1 inch | |
Afkoppellengte LA | 163 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080308 24-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236604 25,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181861 | |
Nummer fabrikant | U45 52550 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, ⌀ DC m7: 25,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 695,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 542,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 130 mm | 130 mm |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL |
voor inch-⌀ | 1 inch | 1 inch |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 163 mm | 151 mm |