{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 28,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 145 mm | |
voor inch-⌀ | 1 1/8 inch | |
Afkoppellengte LA | 180 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 09T308 28-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236604 28,5 | |
EAN/GTIN | 4047109193864 | |
Nummer fabrikant | U45 52850 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 28,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 773,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 581,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | 5×D |
Boortoepassing | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
ISO-code wisselplaat | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Nominale ⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Schacht | ABS | ISO 9766 |
Nuttige lengte L1 | 145 | 145 |
Afkoppellengte LA | 180 | 168 |