{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 32,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 165 mm | |
voor inch-⌀ | 1 9/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 205 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 32-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236604 32,5 | |
EAN/GTIN | 4047109197923 | |
Nummer fabrikant | U45 63250 |