{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,46 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227300 32/4 | |
EAN/GTIN | 4960664396146 | |
Nummer fabrikant | THN03203 |