{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 26 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,27 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 9 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227300 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664396047 | |
Nummer fabrikant | THN03151 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 223,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 307,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |